スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式 電装品 古河電池製

CA1PC ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PC 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PC - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ 2003/2月
カラー追加
・ギャラクシーシルバーメタリック
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ レッツ2スタンダードバリエーションモデル
2003/2月
ディスクブレーキ+センタースタンドロック機構付
標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
Fディスクブレーキ、オイルダンパー式Fフォーク、サイドスタンド、大型鉄製リヤキャリア、シャッターキー装備、など。
フォーク/ステム/ホイール/アクスルなど主要パーツは(98)SV/SWと共通。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
AZ50SSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4B-5 1個 2.5(10時間率) YT4B-BS FT4B-5 38

戻る ページ 1 次へ