スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式 電装品 古河電池製
VP55B 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD
スズキ SV650X ABS [650cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | VP55B ~ | 2020/3月 カラー変更 ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | VP55B ~ | 2021/1月 カラー変更 ・グラススパークルブラック |
| 2018 ~ 2018 | VP55B 101213 ~ | 2018/1月 SV650 ABSをベースのカフェレーサースタイル。 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成28年国内排出ガス規制対応。 ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。 プリロード調整式Fフォーク、左右スリットヘッドライトカウル、セパレートハンドル、ビキニカウル、タックロールシート装備、SUZUKI文字入り燃料タンク。 ヘッドライト下にフォグランプ装着可能(オプション)。 カラー設定 ・オールトグレーメタリックNo.3 |
| 2019 ~ 2019 | VP55B 102248 ~ | 2019/1月 マイナーチェンジ ブレーキキャリパ異形対向4potに変更(従来2pot)。 マフラーカバーデザイン変更。 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3(ブラウン×ブラックシート) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ