スズキ RF400R [400cc] 1993-93年式 電装品 古河電池製

GK78A ■機種記号形式:RF400RP

スズキ RF400R [400cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK78A 原動機型式 K712 並列4気筒 水冷
フレームNo GK78A - 100001 ~ 103306 排気量 398
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:840/880 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 GK78A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ