スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式 電装品 古河電池製

CA1PB ■STD・ワークスカラー仕様・スペシャル

スズキ ZZ(ジーツー) [50cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PB 原動機型式 A155 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PB - 108016 ~ 排気量 49
タイヤ
100/80 - 12 56L TL 110/70 - 12 47L TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,775
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
63
レベル
(mm)
107
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CA1PB 100001 ~ 2000/4月
セピアZZが「ZZ」として独立。
7.2ps空冷2stエンジン搭載スポーツスクーター。
大径前後12インチキャストホイール(エンケイ製)採用。大型のリアスポイラー。
φ180油圧ディスク、SHOWA製2ピースボトムFフォーク装備。
カラー設定
・パールスティルホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
2000 ~ 2000 CA1PB 109166 ~ 2000/9月
ZZ(AZ50RY)のワークスカラー仕様(movistar)
チームテレフォニカ・モビスタースズキのレーシングマシンRGV-γと同じ青色。
・テレフォニカモビスターカラー
2001 ~ 2001 CA1PB 111436 ~ 2001/3月 CA1PB-111436-
カラー設定
・パールスズキディープブルー(1LF)
2001/7月 CA1PB-115451-
ZZ(AZ50RY)のサマーバージョン仕様
カラー設定
・パールフロスティホワイト
2001 ~ 2001 CA1PB 116931 ~ 2001/11月
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
・パールスチルホワイト(YXX)
・サターンブラックメタリック(Y7)
2002 ~ 2002 CA1PB 118018 ~ 2002/2月
ZZ(AZ50RK2)のチームスズキカラー仕様
チャンピオンステッカーをリアスポイラ-に貼付した特別限定車。
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2004 ~ 2004 CA1PB 118018 ~ 2003/12月
カラー設定
・パールスティルホワイト×パールスズキディープブルー(L99)
2002 ~ 2002 CA1PB 120768 ~ カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2004 ~ 2004 CA1PB 120768 ~ 2003/12月
カラー設定
・キャンディグランブルー(YC2)
2003 ~ 2003 CA1PB 126949 ~ 2003/6月 夏季限定生産特別カラー
・パールスズキライトブルー
2005 ~ 2005 CA1PB 135772 ~ 2004/12月
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト(YBD)
・パールネブラーブラック(YAY)
・ソニックシルバーメタリック(YD8)
2005 ~ 2005 CA1PB 136862 ~ 2005/3月
ZZ(AZ50RK5)のスペシャル仕様
立体クロームメッキエンブレム(ZZ)、前後ブラックアウトホイール、メッキサイレンサー&メッキパンチングプレート装備。
カラー設定
・キャンディパスキュアパープル(YED)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別)    
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4B-5 1個 2.5(10時間率) YT4B-BS FT4B-5 38

戻る ページ 1 次へ