スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式 電装品 AZ BATTERY製

CA1PC ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 S [50cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PC 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PC - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ 2003/2月
カラー追加
・ギャラクシーシルバーメタリック
2003 ~ 2003 CA1PC 100001 ~ レッツ2スタンダードバリエーションモデル
2003/2月
ディスクブレーキ+センタースタンドロック機構付
標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
Fディスクブレーキ、オイルダンパー式Fフォーク、サイドスタンド、大型鉄製リヤキャリア、シャッターキー装備、など。
フォーク/ステム/ホイール/アクスルなど主要パーツは(98)SV/SWと共通。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
AZ50SSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
AT4B-5 1個 2.3 GT4B-5 40 115

戻る ページ 1 次へ