スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式 電装品 AZ BATTERY製

GU74A [1052cc] 輸出専用

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU74A 原動機型式 U703 4st4気筒 油冷
フレームNo GU74A - ~ 排気量 1,052
タイヤ
110/80 - 18 150/70 - 18
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,115
スプロケット
14 47 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 532 リンク数 114 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 GU74A ~ 1052cc/130ps(最高速度265km/h)。
ヨーロッパ仕様(後端角)と北米仕様(丸みあり)ではタンクの形状が異なる。
サイドリフレクターがヨーロッパ仕様無、北米仕様前後取付け。
ウィンカー北米仕様はオレンジ。
1987 ~ 1987 GU74A ~ フレーム、サスペンション強化、FフェンダーGSX-R750同型、タンク形状が北米仕様(丸みあり)で統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB14L-A2-SMF 1個 14 YB14L-A2 92 136

戻る ページ 1 次へ