スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式 電装品 BSバッテリー製

GT78A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT78A - B2100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GT78A ~ カラー変更
・チタンシルバー×ホワイト(25th記念仕様)
・グラススプラッシュホワイト×メタリックマットステラーブルー
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
・メタリックマットブラックNo.2×メタリックアクアブルー
2011 ~ 2011 GT78A ~ カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2009 ~ 2009 GT78A B2100001 ~ フルモデルチェンジ
新設計フレーム、新設計エンジン搭載。
モードセレクター、油圧クラッチ、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー
・キャンディダークチェリー×ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BT12A 1個

戻る ページ 1 次へ