スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-21年式 電装品 BSバッテリー製

CA4AA FI ■UZ50BL8/BL9/BM0/BM1

スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 165872 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 CA4AA 165872 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
型式変更(JBH-CA4AA→2BH-CA4AA)。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
25L大型フロントバスケット(ロール式シャッター付)、フロントインナーラック、U字ロックホルダー付リアキャリア、など。
カラー設定
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・キャンディダーリングレッド
・ダークモカブラウン
2019 ~ 2019 CA4AA 189798 ~ 2019/1月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2020 ~ 2021 CA4AA 203124 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2

2021 UZ50BM1-215061-

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTX4L+ 1個

戻る ページ 1 次へ