スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2022-24年式 電装品 BSバッテリー製

DL32D FI ABS ■STD

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DL32D 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32D - 500007 ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 DL32D 500007 ~ 2022/7月(4月から発売延期) マイナーチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
アンダーカウル、EXパイ、デカールデザイン変更。
縦型2灯LEDヘッドライト(フロントカウル先端にロー&ワイド)。LEDポジションランプ、LEDナンバープレートランプ採用。
スズキイージースタートシステム、シャッター付キーシリンダー装備。
10本スポークアルミキャストホイール採用。ダンロップ製D102。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×タイタンブラック
・タイタンブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

戻る ページ 1 次へ