スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
VT52A フルカウル ダブルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX
スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | VT52A ~ | TL1000Sのレーサーレプリカ アルミツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。 |
| 1999 ~ 2000 | VT52A ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ