スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式 電装品 NBC[バッテリー]製
GJ55D FI
スズキ GSR250 [250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GJ55D ~ | 2013/4月 カラー追加 ・パールグレッシャーホワイト(4月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) |
| 2012 ~ 2012 | GJ55D 1100001 ~ | 2012/7月 FI採用。7段階調整リアモノサス、アルミ製大型グラブバー、左右2本出しマフラー、ダブルレンズ(赤いレンズの外側をクリアレンズで覆う)リアコンビネーションランプ、多機能デジタルメーター採用、など。 カラー設定 ・キャンディカーディナルレッド ・パールネブラーブラック ・サンダーグレーメタリック |
| 2014 ~ 2014 | GJ55D 1107291 ~ | 2013/12月 マイナーチェンジ ミラーステー、タンク上Sエンブレム変更。 カラー追加 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(13/12月) ・パールグレッシャーホワイト(14/1月) ・キャンディカーディナルレッド(14/1月) ・パールネブラーブラック(14/1月) |
| 2015 ~ 2016 | GJ55D 1109582 ~ | 2014/7月 サイドカバーにSUZUKIデカール追加。 カラー追加 ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック(7月) ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト(7月) ・トリトンブルーメタリック(9月) ・パールネプラーブラック(9月) |
| 2017 ~ 2017 | GJ55D 1113943 ~ | 2017/3月 グラフィックパターン同じでベースとグラフィック色変更。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2パールネプラーブラック ・キャンディカーディナルレッド×パールネプラーブラック ・パールグレッシャーホワイトNo.2×パールネブラーブラック ・パールネプラーブラック 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ