スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式 電装品 NBC[バッテリー]製
EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール
スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EF11M ~ | 2025/2月 103ps/85000rpm。EURO5+。 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3×マットブラックメタリックNo.2 ・マットスティールグリーンメタリック×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2023 ~ 2023 | EF11M 100809 ~ | 2023/2月 マイナーチェンジ 水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 106ps/85000rpm。EURO5。 上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。 電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。 ブリヂストンBATTLAX ADVENTURE A 41ラジアルタイヤ装着。 LEDウィンカー、ナックルガード、アンダーカウル装備、スクリーン調整機構。 カラー変更 ・リフレクティブブルーメタリック×マットブラックメタリックNo.2 ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EF11M 101171 ~ | 2024/5月 カラー変更 ・グラスブレイズオレンジ×マットブラックメタリックNo.2 ・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ