スズキ RH250 [250cc] 1984-85年式 電装品

SJ11B ■機種記号形式:RH250

スズキ RH250 [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ11B 原動機型式 J103 2st単気筒 水冷
フレームNo SJ11B - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 130/80 - 17 65P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,175
スプロケット
13 47 二次減速比
プラグ
B8EGV 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 SJ11B 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

戻る ページ 1 次へ