スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式 バッテリー モノタロウ製

VK53A 国内モデル ハーフカウル セパハン ■機種記号形式:SV400SW

スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK53A 原動機型式 K508 V型2気筒 水冷
フレームNo VK53A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,035
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 700 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 VK53A 100001 ~ 1998/9月
ハーフカウルスポーティタイプ
400cc水冷90度Vツイン。
片側プロジェクターランプの2灯式ヘッドライト、セパレートハンドル採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.66(164)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ