スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式 バッテリー 古河電池製

VK53A 国内モデル ハーフカウル セパハン ■機種記号形式:SV400SW

スズキ SV400S [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK53A 原動機型式 K508 V型2気筒 水冷
フレームNo VK53A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,035
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 700 ブレーキ後 550 備考 チョーク:980/630 スロットル:620/610
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 VK53A 100001 ~ 1998/9月
ハーフカウルスポーティタイプ
400cc水冷90度Vツイン。
片側プロジェクターランプの2灯式ヘッドライト、セパレートハンドル採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

戻る ページ 1 次へ