スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー [150cc] 2014-19年式 バッテリー 大阪魂製

輸入車(インド)キャブ

スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー [150cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/80 - 17 52P 140/60 R 17 63P
バッテリー VT4L-BS(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
本数
全幅
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2019 空冷4サイクル単気筒SOHC。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.2

戻る ページ 1 次へ