スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
CF4EA FI ■UZ125K9
スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CF4EA ~ | 2010/12月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2 |
| 2012 ~ 2012 | CF4EA ~ | 2012/6月 カラー変更 ・キャンディカプリブルー |
| 2010 ~ 2010 | CF4EA 124837 ~ | 2010/1月 マイナーチェンジ 08年に一旦生産終了していたモデル復活。 2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。 SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。 リアキャリア、インナーラック装備。 カラー追加 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4EA 142467 ~ | 2013/7月 カラー変更 ・パールグラスホワイトNo.2(新色) ・キャンディカプリブルー ・ソニックシルバーメタリック ・グラススパークルブラック 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ