スズキ GSX-R750 [750cc] 1991-91年式 バッテリー

GR7AC ■GSX-R750M

スズキ GSX-R750 [750cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7AC 原動機型式 R719 直列4気筒 油冷
フレームNo GR7AC - 101577 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,065
スプロケット
15 43 二次減速比 2.800
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 GR7AC ~
1991 ~ 1991 GR7AC ~
1991 ~ 1991 GR7AC 101577 ~ マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB14L-A2-SMF 1個 14 YB14L-A2 92 136

戻る ページ 1 次へ