スズキ イナズマ [400cc] 1997-99年式 HIDバルブ・KIT M&H製

GK7BA ■機種記号形式:GSX400FSV

スズキ イナズマ [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK7BA 原動機型式 K717 直列4気筒 油冷
フレームNo GK7BA - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,140
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:890/890 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
501
レベル
(mm)
119
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 GK7BA ~
1997 ~ 1999 GK7BA ~
1997 ~ 1999 GK7BA 100001 ~ バンディットの後継機種。
ブレンボ対向4potキャリパ、カヤバ製サス。
750ccクラスの油冷エンジン、GSX750と共通の車格とワイドサイズリアタイヤ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K M&H

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
M&H ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト【用途】DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可。定格:12V20/20W (ハイ/ロー)。光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー)。色温度:6500 K(純白色)。一般保証:お買い上げ日より1年。ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
ZM1631-65 1個

戻る ページ 1 次へ