スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式 スプロケット関連
VP56A 国内モデル FI ABS
スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VP56A ~ | 2013/11月 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・パールブレーシングホワイト(新色) ・サンダーグレーメタリック |
| 2013 ~ 2013 | VP56A 100001 ~ | 2013/1月 ツーリング 水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。 FIとスズキ独自のSDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、スロットルボディー内蔵ISC(アイドルスピードコントロール)、6速トランスミッション。 横2灯配置マルチリフレクターヘッドライト。 3段階調節可能大型可変風防、多機能メーター、大容量20L燃料タンク、積載対応グラブバーと一体型Rキャリア、盗難抑止イモビライザーシステム装備、など。 カラー設定 ・パールビガーブルー ・パールグレッシャーホワイト ・サンダーグレーメタリック |
| 2015 ~ 2015 | VP56A 101590 ~ | 2014/10月 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック(新色) ・マットフィブロイングレーメタリック(新色) ・パールブレーシングホワイト |
| 2016 ~ 2016 | VP56A 102165 ~ | 2015/9月 カラー変更 ・グラススパークルブラック(新色) ・キャンディダーリングレッド(新色) ・マットフィブロイングレーメタリック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,198
税込¥4,618
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 適合車種 | チェーンサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325-15 | 1個 | 15 | Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAF(2019-2020) | 520 | 67 |
販売価格(税別)
¥9,898
税込¥10,888
出荷目安:32日
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44T | 1枚 | 44T | 520 | リア | GSX-R600(2001~2010)520コンバート、GSX-R750(2000~2010)520コンバート、GSX-R1000(2001~2008)520コンバート、GSR400(2006~) |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
SUNSTAR(サンスター)
リアスプロケット アルミ
1個
駆動系パーツ > スプロケット関連
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-110-44 | 1個 | 44 | 520 | アルミ | GSR400(2006-2016) V-STROM650ABS(国内2013-2016)520コンバート GSR750(2011-2016) GSX-R600(2001-2010) GSX-R750(2000-2010) GSX-R1000(2001-2008) SV1000/S(2003-2007)V-STROM1000(2014-2018) BANDIT1250(2007-2017)B-KING(2008-2012)GSX1300R隼(2008-2018)GSX1400(2001-2008)V-STROM650(2004-2012) GSR600(2006-2010)GSR750(2011-2016)DL1000 V-STROM(2002-2009)BANDIT1200/S(2006)BANDIT1250/F/S(2007-2017)520コンバート SPRINT RS(1999-2003)TIGER955(2005-2006)DAYTONA1000(1991-1993)TIGER1050(2007-2013)TIGER 1050ABS(2007-2008)DAYTONA600(2003-2004)SPEEDFOUR600(2002-2006)TT600(2000-2003)DAYTONA650(2005-2006)BONNEVILLE/T100(2001-2006)BONNEVILLE/SE/T100(品番~695707 2007-2015)SCRAMBLER(2006-2013)THRUXTON(2004-2008)THRUXTON(2009-2013) |
戻る ページ 1 次へ