スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式 シート・シート廻り NTB製

CE11A ■AG100M/N/S/T

スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CE11A 原動機型式 E111 2st単気筒 空冷
フレームNo CE11A - 100035 ~ 排気量 99
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CE11A ~ スズキ創立80周年記念モデル
シルバーメタリックホイール、80th記念エンブレム。
・シルバーメタリック
1991 ~ 1992 CE11A 100035 ~ 131276 ガソリンタンク4.8L、角形ミラー。
1992 ~ 1994 CE11A 1131277 ~ 208044 1992/7月
ハンドルスイッチ、フューエルメーター帰零式、など変更。
1995 ~ 1995 CE11A 208045 ~ 223881 ハンドルロックバー装備。
ガソリンタンク6L、ヘッドライト昼間常時点灯式へ。
Fブレーキキャリパ、タイヤ、など変更。
カラー変更
1996 ~ 1996 CE11A 223882 ~ グシャッター付キーボックス、Fラック、など。
1997 ~ 1998 CE11A 265217 ~ レッグシールドラック追加、スピードメーター文字盤変更、など。
1999 ~ 2000 CE11A 288537 ~ メッキマフラーガード装備。ハンドルロックバー廃止。
イグニッションスイッチにシャッター追加、グリップエンドロック、シート前下にセンタフック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種
CVS-02 1枚 タッカー止め式 スズキ アドレスV100

戻る ページ 1 次へ