スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 スクリーン DAYTONA(デイトナ)製

CF4EA FI ■UZ125K9

スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 124837 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4EA ~ 2010/12月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4EA ~ 2012/6月
カラー変更
・キャンディカプリブルー
2010 ~ 2010 CF4EA 124837 ~ 2010/1月 マイナーチェンジ
08年に一旦生産終了していたモデル復活。
2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。
SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。
リアキャリア、インナーラック装備。
カラー追加
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2013 ~ 2017 CF4EA 142467 ~ 2013/7月
カラー変更
・パールグラスホワイトNo.2(新色)
・キャンディカプリブルー
・ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合車種
79795 1個 素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。
アドレスV125S(’7~’9、’13)(K7/9、L3)

2. ウインドシールドRS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドRS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小さく跳ね上がったスクリーン上端のスポイラーが、正面からの風を上部へ送り、体への風圧を軽減。ウインドシールドの角度調節(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。Made in Japan。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 適合車種
95358 1個 素材:ポリカーボネート(3mm厚/ハードコート処理) シールド:380(センター365)×370×3 アドレスV125(07~09)〈K7-K9〉

3. エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
92771 1個 ADLESSV125(K7/9)07’-09’

4. ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更し、スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70628 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

5. ウインドシールドHC:アドレスV125/K7 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC:アドレスV125/K7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
78249 1個 アドレスV125(07-09/K7/K9)

6. エアロショートスクリーン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロショートスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70627 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

戻る ページ 1 次へ