スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

CA1LB Sのノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR50SDY

スズキ ストリートマジック2 [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LB - 116027 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,645
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 975
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 CA1LB 116027 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケースカバースクリュウKITクローム ZZ'00 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリュウKITクローム ZZ'00 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
37187 1セット ZZ(00-01・AZ50RY)・ストリートマジック/S/2(TR50)など

戻る ページ 1 次へ