スズキ バーディー90 [90cc] 2006-08年式 駆動系パーツ プロト製

BD43A (FB90) ■機種記号形式:FB90K/6/7

スズキ バーディー90 [90cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BD43A 原動機型式 D401 4st単気筒 空冷
フレームNo BD43A - ~ 排気量 88
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,830
スプロケット
14 33 二次減速比 2.357
プラグ
CR6HS 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 94 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 BD43A ~ モデルチェンジ
軽量化・大型サイドスタンド、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
5営業日後以内
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC428-100 1個 428-100L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから125cc

戻る ページ 1 次へ