スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式 駆動系パーツ プロト製

FM50 AT ■機種記号形式:FM50A

スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-FM50 原動機型式 FM50 2st単気筒 空冷
フレームNo FM50 - ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 945
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 FM50 ~ フロントバスケット
荷掛けフック付きリアキャリア
レッグシールド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC420-98 1個 420-98L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから110cc

戻る ページ 1 次へ