スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール

スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100809 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 242
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EF11M ~ 2025/2月
103ps/85000rpm。EURO5+。
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3×マットブラックメタリックNo.2
・マットスティールグリーンメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2023 ~ 2023 EF11M 100809 ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
106ps/85000rpm。EURO5。
上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。
電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。
ブリヂストンBATTLAX ADVENTURE A 41ラジアルタイヤ装着。
LEDウィンカー、ナックルガード、アンダーカウル装備、スクリーン調整機構。
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック×マットブラックメタリックNo.2
・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2
2024 ~ 2024 EF11M 101171 ~ 2024/5月
カラー変更
・グラスブレイズオレンジ×マットブラックメタリックNo.2
・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
404-17 1個 17 TDM850(1991-1995)、 RG400Γ(1985-1986)、 GSX-R600(1997-2017)、 BANDIT650(2007-2012)、 GSR600(2006-2010)、 SV650/S(1999-2010)、 V-Strom650(海外2004-2012) 525 67

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RS-109-45 1個 45 525 アルミ GSR600(2006-2010) GSX-R600(2001-2010) V-STROM650(海外2007-2012) GSR750(2011-2016)V-STROM650海外2010-2017)GSX-R750(2000-2010)V-STROM1000/XT(2014-2018)DAYTONA600(2003-2004)SPEEDFOUR600(2002-2006)TT600(2000-2003)DAYTONA650(2005-2006)BONNEVILLE/T100(2001-2006)BONNEVILLE/SE/T100(品番~695707 2007-2015)SCRAMBLER(2006-2013)THRUXTON(2004-2013)525コンバート
GSX-R1000(2001-2008)SV1000/S(海外2003-2007)BANDIT1200/S(2006)BANDIT1250/F/S(2007-2017)B-KING(2008-2012)GSX1300R隼(2008-2018)GSX1400(2001-2008)SPRINT RS(1999-2003)TIGER955(2005-2006)DAYTONA1000(1991-1993)TIGER1050(2007-2013)TIGER1050 ABS(2007-2008)

戻る ページ 1 次へ