スズキ バーディー90 [90cc] 2006-08年式 駆動系パーツ

BD43A (FB90) ■機種記号形式:FB90K/6/7

スズキ バーディー90 [90cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BD43A 原動機型式 D401 4st単気筒 空冷
フレームNo BD43A - ~ 排気量 88
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,830
スプロケット
14 33 二次減速比 2.357
プラグ
CR6HS 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 94 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 BD43A ~ モデルチェンジ
軽量化・大型サイドスタンド、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 41件~41件

並び替え:

41. シールチェーン 428SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
428SR-X2(CR;NP) 100L MLJ 1本 シルバー 100L MLJ(カシメジョイント) ~250cc

戻る ページ 1 2 次へ