スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式 駆動系パーツ

DV12B ■STD・LIMITED

スズキ スウィッシュ SWISH [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DV12B 原動機型式 AF11 4st単気筒 空冷
フレームNo DV12B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J 100/90 - 10 56J
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.461
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 DV12B ~ LIMITED(幅740×115kg)
2018/9月
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
カラー設定
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
2018 ~ 2020 DV12B 100001 ~ STD(幅690×114kg)
2018/6月
強制空冷2バルブ単気筒SOHC(SEPエンジン)。
2本サス化、車体右側にスイングアーム採用。
LED縦型2灯ヘッドランプ、LEDリアコンビネーションランプ、多角断面マフラーカバー採用。
大容量シート下トランク、多機能フル液晶デジタルメータ。
センタースタンド、サイドスタンド、USBソケット標準装備。
スズキイージースタートシステム採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・キャンディダーリングレッド
・パールブレーシングホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト アドレス125('18)、SWISH('18~'19) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト アドレス125('18)、SWISH('18~'19) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】芯線にケブラーを採用し、ゴム構造を変更することで剛性、スリップ性能を向上。駆動系カスタムによる破断や消耗を抑える強化タイプのドライブベルト。。●ベルト寸法は純正と同等に設定。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 仕様 適合
92539 1セット ベルト寸法は純正と同等に設定 SWISH('18~'19)、アドレス125('18)

戻る ページ 1 次へ