スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式 キャリア・ケース・バッグサポート

CF46A ■(V125)UZ125K5/6/7 

スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF46A 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF46A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:(07-)1760/(05-06)1765
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 CF46A ~ V125G限定仕様 リミテッドエディション(2000台限定)
2007/8月
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
2005 ~ 2005 CF46A 100001 ~ V125(全長1750×幅635×高1030×85kg)
2005/2月(国内生産)
アドレスV100の後継。
空冷4stOHC(SOHC)単気筒。
国産125cc初フューエルインジェクション採用。
アルミメッキシリンダー、前輪テレスコピックサスペンション採用。
カラー設定
・黒
・白
・紺
2006 ~ 2006 CF46A 500001 ~ V125
2006/3月(台湾生産)
生産を台湾へ移管。
2007 ~ 2007 CF46A 530065 ~ V125
2007/2月 マイナーチェンジ
メーターパネルデザイン変更(ウィンカーインジケータ採用、文字盤デザイン変更)、シート下トランクにスポンジタイプインナーマット採用、など。
カラー設定
・黒
・白
2008/12月V125Gマイナーチェンジと共に生産終了。
2010/1月にK9(CF4EA)マイナーチェンジで復活。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スライドキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スライドキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 荷台寸法(mm) 適合車種
210-166 1個 アドレスV125/G(-K9) ブラック 縦550×横340 SUZUKI

2. リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックス等を積載する際に便利な大型のキャリアです。タンデムシート部分にキャリアをレイアウトする事により、強度と安定性の向上を図っております。 また、キャリアを後方へスライドすることでシートの開閉が可能となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-300 1個

3. バックレストキャリア/メッキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411000 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

4. バックレストキャリア/クロ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックレストキャリア/クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性とタンデムライダーの快適性を両立させたキャリア一体型バックレストです。サイドのパイプはグラブバーとしても使用できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
652-2411010 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125/G(CF4EA)

戻る ページ 1 次へ