スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式 キャリア・ケース・バッグサポート

NH42A (後期型)■RV200K8/L0/L3/L6

スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NH42A 原動機型式 H403 4st単気筒 空冷
フレームNo NH42A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 810 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
230
レベル
(mm)
171
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NH42A ~ 価格変更
2008 ~ 2012 NH42A 100001 ~ FI採用、小型のオイルクーラー追加。マフラー内に触媒採用、O2フィードバック制御システムと合わせて平成18年国内排出ガス規制に対応。
タックロールシート標準装備(バンバンZ同様)。白とオレンジの車体色は燃料タンク側面に2本のラインが追加。
カラー設定
・白
・オレンジ
・黒
スズキショップ限定販売
・マーブルデイトナイエロー
2009 ~ 2012 NH42A 100956 ~ 2009/11月
グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 NH42A 101982 ~ 2012/8月
シート形状を一部変更。
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト
・パールミラレッド
・ソリッドブラック
2016 ~ 2017 NH42A 102523 ~ フレームカバーを全色ソリッドブラック、Fフォークブラケット、ハンドルホルダー、メーターブラケットをブラックに変更。
タックロールシート標準装備、新デザインフレームカバーのロゴデカールに変更、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-250 1個 ブラック バンバン09Y-

戻る ページ 1 次へ