スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式 キャリア・ケース・バッグサポート

DM11G 国内モデル FI ■STD ABS

スズキ GSX-R1000R [1000cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM11G 原動機型式 DTA1 直列4気筒 水冷
フレームNo DM11G - 100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DM11G ~ 2018/4月
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 DM11G ~ 2019/4月 マイナーチェンジ(欧州向けと同様)
サイレンサー(付け根部分カバー付)色をブラックへ。ステンメッシュFブレーキホース採用。
OEMタイヤの銘柄がブリヂストンRS10→RS11へ。
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
・パールグレッシャーホワイト
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 DM11G ~ 2020/4月
MotoGP参戦マシンGSX-RRをモチーフとした100周年記念カラー。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2021 ~ 2021 DM11G ~ 2020/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック
2022 ~ 2022 DM11G ~ 2021/7月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2×グラスマットメカニカルグレー
・マットブラックメタリックNo.2
・トリトンブルーメタリック×ミスティックシルバーメタリック
2017 ~ 2017 DM11G 100001 ~ 2017/7月
GSX-R1000の上級仕様。初の日本導入、197ps。(欧州仕様同程度)
水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。
ETC車載器標準装備(国内専用装備)。カウリング完全新設計。
Showa製前後サス(バランスフリーFフォーク、バランスフリーRクッションライト)、brembo製モノブロックラジアルマウントFブレーキキャリパー採用。
ハイブリッドマウントシステム(スプリング式フローティングピンマウントディスクと5個のBremboTドライブフローティングマウント)採用。モーショントラックブレーキシステム採用。
LED灯火類。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI SR2120 スペシャルキャリア GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI SR2120 スペシャルキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種 装着方法
92597 1個 TRICITY125(’14~’15)(2CM) シングル

戻る ページ 1 次へ