スズキ イントルーダークラシック800 [800cc] 2001-06年式 キャリア・ケース・バッグサポート

VS54A 国内モデル キャブ ■機種記号形式:VL800K1/2/3/4

スズキ イントルーダークラシック800 [800cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VS54A 原動機型式 S509 V型2気筒 水冷
フレームNo VS54A - 100001 ~ 排気量 805
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 170/80 - 15 77H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 259
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1140/1140 ブレーキ前:ダイレクト(R)1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
412
レベル
(mm)
177
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 VS54A ~ FI
2001 ~ 2003 VS54A 100001 ~ 2001/3月
LOW、LONG&BASIC。
新開発狭角45°水冷Vツインエンジン搭載。
リジッド風フレーム、クッションレバー装備Rサス(車体中央)、浅めFフェンダー、クラシカルワイドなRフェンダー、右2本出しマフラー、幅広ハンドル、幅広薄型フューエルタンク(17L)、タンクオンメーター、クロームメッキ部品多用(エンジンカバー、エアクリーナーカバーなど)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. チャンピオンバック(AC-37) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) チャンピオンバック(AC-37) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】振り分け、及び片サイドに取付けするハードタイプのサドルバック。ロングツーリングはもちろん、街乗りにも便利。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
AC-37 1個 イントルーダークラシック400 BC-VK54A(VL400K6/K7/K8・VL400CK6/CK7/CZK7)
イントルーダークラシック800 BC-VS55A(VL800K6)
ブルバード800 BC-VS56A(VZ800K5/K6)
ブルバード400 BC-VK55A(VZ400K5/K7)

戻る ページ 1 次へ