スズキ SV650 ABS [650cc] キャリア・ケース・バッグサポート
スズキ SV650 ABS [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】荷物積載時の安定を考え、形状を大きく見直しました。加えて、天板を支えるステーを設置することで強度アップも図っております。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 天板寸法(mm) | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-2391 | 1個 | スチール製メッキ仕上げ | ブラック | 縦265×横205 | 5 |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95272 | 1個 | GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 種別 | ねじピッチ(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-482 | 1個 | ブラック | 左右 | 185 | SV650/ABS 16Y |
【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 色 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92715 | 1個 | トッププレート、フィッティング | SV650 ABS(16) | トッププレート ブラックアルマイト/フィッティング 電着黒塗装 | 4 |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 95183 | 1個 | (モノキー)6、(モノロック)3 | 【スズキ】SV650('16) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75024 | 1個 | GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12) |
【特長】スーパースポーツやストリートファイター系にマッチするサイズとデザイン。見た目以上の積載量で、A5サイズマップ、500mlペットボトル、長財布、純正工具、スマートフォン等が収納可能。ダイヤルロック対応。盗難抑制に別売のダイヤルロックが使用可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 92614 | 1個 |
【特長】SV650にテールボックスを載せるためのキャリア。サイドステーがタンデムグリップの役割も果たします。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 210-239 | 1個 | ブラック |
【特長】スーパースポーツやストリートファイター系にマッチするサイズとデザイン。見た目以上の積載量で、A5サイズマップ、500mlペットボトル、長財布、純正工具、スマートフォン等が収納可能。ダイヤルロック対応。盗難抑制に別売のダイヤルロックが使用可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 92613 | 1個 |
【特長】スポーティーデザインのDHシリーズ。スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 容量(L) | 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 74149 | 1個 | バッグ本体・シート巻き固定ベルト・レインカバー | 6 | 約300×250×185 |
【特長】スポーティーデザインのDHシリーズ。スポーティー系バイクに似合うコンパクトでスポーティーなデザイン。メイン荷室には、南京錠対応リングファスナーを採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 幅(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92357 | 1個 | シートバック本体、シート巻き固定ベルト、レインカバー | 約250 | レッド | 約185 |
戻る ページ 1 次へ