スズキ RG50ガンマ [50cc] 1995-99年式 その他ハンドル廻り

NA11A ■機種記号形式:RG50EWCS

スズキ RG50ガンマ [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,880
スプロケット
12 43 二次減速比 3.583
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 NA11A 198293 ~ 1995/3月
左右ミラー装備。ヘッドライト昼間点灯式。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 次へ