スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製
スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75706 | 1個 | スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14 |
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75707 | 1個 | スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14 |
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75715 | 1個 | スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14 |
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75716 | 1個 | スカイウェブ400 CK43A 02-05/CK44A 06-11 スカイウェブ250/S/Sベーシック CJ43A 02-06/CJ44A 06-07/CJ46A 06-11 ジェンマ CJ47A 08- BURGMAN200 14 |
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 77387 | 1個 | V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 | 88 |
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47760 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。デザインは「リボルバー」「エンタシス」「グルーブ」の3タイプを用意。アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62532 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47756 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 63631 | 1個 | スカイウェイブ400/250(CK/CJ44A・CJ45A・CJ46A) |
戻る ページ 1 次へ