スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
VK56A キャストホイール FI ■STD・特別仕様
スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2013 | VK56A ~ | キャストホイール仕様 STD 2010/12月 カラー変更 ・グラスミッドナイトブラウン(新色/400CSL0) ・パールミラージュホワイト(400CSL0) ・パールネプラーブラック(400CZL0) |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100001 ~ | キャストホイール仕様 STD 2008/11月 マイナーチェンジ 平成19年排出ガス規制適合、FI採用。新RフェンダーにLED大型テールランプ採用。 カラー設定 ・ミストグリーンメタリック×パールミラージュホワイト ・サンダーグレーメタリック×ミスティックシルバーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100386 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様車 ブラックエディション 2009/1月 ラック塗装の前後ホイール、エンジンケースカバー、クローム鋲付シート。 ・パールネプラーブラック |
| 2009 ~ 2009 | VK56A 100405 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様車 ホワイトエディション 2009/1月 グラフィックデカール、クローム鋲付シート。 ・パールミラージュホワイト |
| 2010 ~ 2010 | VK56A 100747 ~ | キャストホイール仕様 STD 2010/1月 パールミラージュホワイトグラフィック変更。 カラー変更 ・パールミラージュホワイト(400CSL0) ・パールネプラーブラック(400CZL0) |
| 2014 ~ 2016 | VK56A 102050 ~ | キャストホイール仕様 STD 2013/12月 マイナーチェンジ ハンドルトップブリッジ下のSエンブレム変更。 カラー変更 ・パールミラージュホワイト ・グラスミッドナイトブラウン 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ