スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 マフラー TAKEGAWA(武川)製

CF4EA FI ■UZ125K9

スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 124837 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4EA ~ 2010/12月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4EA ~ 2012/6月
カラー変更
・キャンディカプリブルー
2010 ~ 2010 CF4EA 124837 ~ 2010/1月 マイナーチェンジ
08年に一旦生産終了していたモデル復活。
2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。
SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。
リアキャリア、インナーラック装備。
カラー追加
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2013 ~ 2017 CF4EA 142467 ~ 2013/7月
カラー変更
・パールグラスホワイトNo.2(新色)
・キャンディカプリブルー
・ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. サイレントスポーツマフラー (キャタライザー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイレントスポーツマフラー (キャタライザー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0049 1個

2. SILENT-BOMBER (キャタライザー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SILENT-BOMBER (キャタライザー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】性能と静粛性を兼備えたサイレントボンバー。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途SP武川社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測することが出来ます。FI CON(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比計がデジタル表示され、セッティングの目安として使用できます。取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、空燃比計付きメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用できます。2010年新制度政府認証を取得している為、2010年4月以降生産車両でも安心してマフラー交換を楽しむことができます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2744 1個 アドレスV125(CF4EA-100001-)/アドレスV125S (CF4MA-100001-)

3. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。騒音に対して最大限に配慮したパワーサイレントオーバルを開発。エンジンが持つ本来の性能を引き出し、パワーアップを行いながらも音量は一般公道でも安心して使える数値に抑え、静粛性を重視。サイレンサー内部はターン構造とし、優れた消音効果を発揮。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0053 1個 アドレスV125/125S(CF46A/CF4EA/CF4MA)

4. サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】性能と静粛性を兼備えた「サイレントボンバー」。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途「コンパクトLCD A/Fメーター」を購入することで、空燃比を計測することが出来ます。ノーマル、Sステージ156cc装着車両、FIコントローラー装着車両にお薦めです。FIコントローラー(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比がデジタル表示され、セッティングの目安として使用出来ます。取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、コンパクトLCD A/Fメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用出来ます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 仕様 音量(dB)
04-02-2742 1個 ウエイトローラー 15g×6個 キャタライザー内蔵
JMCA認定(国家認証)
一般公道用部品
近接86

5. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0185 1個

戻る ページ 1 次へ