スズキ GN125E [125cc] 1995-99年式 マフラーガスケット NTB製

NF41A 国内モデル ■機種記号形式:GN125ES

スズキ GN125E [125cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NF41A 原動機型式 F401 4st単気筒 空冷
フレームNo NF41A - 196437 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 18 42P WT 3.50 - 16 52P WT
バッテリー FB7-A(縦置) 全長 1,945
スプロケット
12 41 二次減速比 3.420
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 NF41A 196437 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK350-417-50 1個 14181-18C00 SKY WAVE250/400 29

戻る ページ 1 次へ