スズキ 4サイクルバーディー [50cc] 1996-03年式 カスタムパーツ(ボディ) ノーブランド製

BA41A (FB50) ■機種記号形式:FB50T/GT/GDT/Y/GY/GDY

スズキ 4サイクルバーディー [50cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BA41A 原動機型式 A401 4st単気筒 空冷
フレームNo BA41A - 251674 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,815
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考 00年-
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 BA41A ~ デラックス
1996 ~ 1999 BA41A ~ デラックスセル付き
2000 ~ 2003 BA41A ~ デラックスセル付き/デラックスセル付き
1996 ~ 1999 BA41A 251674 ~ STD
セル付きタイプ有り
2000 ~ 2003 BA41A 500001 ~ STD
セル付きタイプ有り

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(40)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
33000005 1本 スズキ 34910-09401 バーディ50/80(BA41A/BC41A) SCS-005

戻る ページ 1 次へ