スズキ GSR600 [600cc] 2008-10年式 カスタムパーツ(ボディ) プロト製

海外モデル ABS ■機種記号形式:GSR600A

スズキ GSR600 [600cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
16 48 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 水冷4stDOHC4気筒。
2009 ~ 2009 カラー追加
2010 ~ 2010 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005K 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブラック スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

2. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005R 1個 スズキ アルミ/アルマイト レッド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

3. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005G 1個 スズキ アルミ/アルマイト ゴールド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

4. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005B 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブルー スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

戻る ページ 1 次へ