スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

GR77C ■GSX-R750J/K

スズキ GSX-R750 [750cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR77C 原動機型式 R710 直列4気筒 油冷
フレームNo GR77C - 100001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
JR9C 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考 RK 89-(R750K-)以降は108リンク
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯107.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.50 L
フィルタ
交換時
4.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GR77C ~
1989 ~ 1989 GR77C ~ サイレンサーにステンレスカバー採用
1988 ~ 1988 GR77C 100001 ~ フルモデルチェンジ
新形状アルミフレーム・大口径バルブ・左右2本出しマフラー・17インチタイヤ採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLS-002LB 1本 ブラック スズキ 57620-27A31 バンディット250/400 GJ74A/GK75A

戻る ページ 1 次へ