スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
CZ41A ■X5K3/BK3(前カゴ付き)/K5/K7 ・(セル付)X5DK3
スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | CZ41A 100001 ~ | (前期) キック式 バッテリーレス (全長1500×幅620×高975×43kg) 2003/2月 空冷4ストOHV2バルブ単気筒(従来エンジンより4割軽量化)。 「高速めっきシリンダー」採用。 丸型ヘッドライト。 ウインカーレンズ(暗いオレンジ)。09471-12114 バルブ12V10W(STANLEY WB001)。 オドメーターなし。 カラー設定 ・白 ・青 ・黒 ・黄 ・オレンジ ・ベージュ |
| 2003 ~ 2003 | CZ41A 125577 ~ | (前期)キック式 バッテリーレス 2003/6月 前カゴ付き、オドメーターなし。 カゴ付きチョイノリのFウインカー形状違い。09471-12142 バルブ12V10W。 |
| 2003 ~ 2007 | CZ41A 137157 ~ | (前期) セル付き バッテリーYT4L-BS X5DK3 (全長1500×幅620×高975×46kg) 2003/7月 セル付き追加、オドメーター追加。 (後期) X5DK4 2004/3月 Fno.159874- |
| 2004 ~ 2006 | CZ41A 159874 ~ | (後期) キック式 X5K4 ウインカーレンズ(明るいオレンジ)。 2004/3月 カラー追加 2005/6月 X5K5 Fno.178872- |
| 2007 ~ 2007 | CZ41A 194516 ~ | (後期) キック式 2006/12月 可倒式ミラー装備。 カラー追加 ・トイブルー(06/12月) ・アイボリー(06/12月) ・ライトグリーン(07/1月) ・黒 ・黄 ・オレンジ 2007/8月末 日本生産、販売終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ