スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(ボディ) af(旭風防)製

CZ41A ■X5K3/BK3(前カゴ付き)/K5/K7 ・(セル付)X5DK3

スズキ チョイノリ [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 4st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置)/バッテリーレス 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CZ41A 100001 ~ (前期) キック式 バッテリーレス
(全長1500×幅620×高975×43kg)
2003/2月
空冷4ストOHV2バルブ単気筒(従来エンジンより4割軽量化)。
「高速めっきシリンダー」採用。
丸型ヘッドライト。
ウインカーレンズ(暗いオレンジ)。09471-12114 バルブ12V10W(STANLEY WB001)。
オドメーターなし。
カラー設定
・白
・青
・黒
・黄
・オレンジ
・ベージュ
2003 ~ 2003 CZ41A 125577 ~ (前期)キック式 バッテリーレス
2003/6月
前カゴ付き、オドメーターなし。
カゴ付きチョイノリのFウインカー形状違い。09471-12142 バルブ12V10W。
2003 ~ 2007 CZ41A 137157 ~ (前期) セル付き バッテリーYT4L-BS X5DK3
(全長1500×幅620×高975×46kg)
2003/7月
セル付き追加、オドメーター追加。

(後期) X5DK4
2004/3月 Fno.159874-
2004 ~ 2006 CZ41A 159874 ~ (後期) キック式 X5K4
ウインカーレンズ(明るいオレンジ)。
2004/3月
カラー追加

2005/6月 X5K5
Fno.178872-
2007 ~ 2007 CZ41A 194516 ~ (後期) キック式
2006/12月
可倒式ミラー装備。
カラー追加
・トイブルー(06/12月)
・アイボリー(06/12月)
・ライトグリーン(07/1月)
・黒
・黄
・オレンジ

2007/8月末 日本生産、販売終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド(WS-91) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) ウインドシールド(WS-91) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
WS-91 1個 チョイノリ(CZ41A)

戻る ページ 1 次へ