スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2006-08年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

VK54A キャストホイール ■STD・特別仕様

スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK54A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK54A - 103436 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,510
スプロケット
二次減速比 3.503
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 244
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,410 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:VK54A-103735迄1140/1140 ブレーキ前:VK54A-103735迄ダイレクト(R)1040
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
441
レベル
(mm)
158
種類 SS08
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 VK54A 103436 ~ キャストホイール仕様 STD
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
鋲付シート採用。
2006/3月
カラー設定
・パールグラスホワイト
2007 ~ 2007 VK54A 104222 ~ キャストホイール仕様 特別仕様
ブラックエディション(クラッチカバー、ジェネレーターカバー、キャストホイールなどに黒塗装)。
2007/2月
・パールネブラーブラック
2007 ~ 2007 VK54A 104233 ~ キャストホイール仕様 STD
2007/2
カラー変更
・パールグラスホワイト
2008 ~ 2008 VK54A 105135 ~ キャストホイール仕様 STD
2008/1月
カラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
2008 ~ 2008 VK54A 105140 ~ キャストホイール仕様 特別仕様車
ブラックエディション
ブラックエンジン、ブラック塗装。
2008/1月
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メッキデコレーションバンパー(スチール製) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 寸法W1(mm) 寸法W2(mm) 寸法H1(mm) パイプ径(Φmm)
405-214 1個 700 305 460 32

2. バックレスト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-013 1個 210-0064用パット

戻る ページ 1 次へ