スズキ GSX-S1000 [1000cc] カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製
スズキ GSX-S1000 [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 201-5371 | 1枚 | GSR250/S/F・GSX250R・Vストローム250/650/1000・GSR750・GSX-S750・GSX-S1000/F・GSX1300R etc. | スズキ用 120mm:57110-21H02/57110-48H00 対応 |
【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-8214 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 120 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |
【特長】あれば便利なヘルメットロックをタンデムステップ部に装着。スパルタンな車体イメージを壊すことなく、使いやすい場所を考慮しま した。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1562 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1613。ちょっと車体から離れる時に、ヘルメットを置いたままでも安心できる便利なヘルメットロックを車体に取付け。普段は目立たずにイザという時に本領を発揮する力強い味方。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 21
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 303-1613 | 1個 |
【特長】シートが思った以上に高い新型カタナのローダウンブラケットが登場!。シート高で約20mmのダウンで足つき性がアップ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 206-825 | 1セット | KATANA 19y | スチール製 ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 315-052 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ