スズキ バンディットV [400cc] 1997-00年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

GK7AA ビキニカウル セパハン ■機種記号形式:GSF400VZV

スズキ バンディットV [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK7AA 原動機型式 K716 並列4気筒 水冷
フレームNo GK7AA - 103544 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯92.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク 740 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:860/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 GK7AA 103544 ~ VCエンジン搭載(可変バルブタイミング機構装備)。
セパレートハンドル
2ピース式ビキニカウル、ゴールドチェーン装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
70-525-65011 1個 シルバー 57420-32C00 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

3. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

4. ハンドルレバーS(SL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL01) K-PIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57421-32G50。 57421-32G51。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ7.5×13.5×0.3。アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041~/CA43A/CA45A/CA46A)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66010 1個 バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合

5. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65010 1個 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

戻る ページ 1 次へ