スズキ GSX-R1100W [1100cc] 1993-98年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

GU75A [1074cc]

スズキ GSX-R1100W [1100cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU75A 原動機型式 4st4気筒 水冷
フレームNo GU75A - ~ 排気量
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,130
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 備考 93-94年114リンク/95-98年116リンク 要現車確認
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 GU75A ~ 水冷155psエンジン新採用。車名の最後に水冷を表す「W」が付く。
ボアストローク(78×59→75.5mm×60mm)、フレーム新設計、6potキャリパ採用、カウル形状変更、タンク容量(22→21L)変更、など。
1995 ~ 1998 GU75A ~ ファイナルモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1385305 1個 GSXR1100W 93- (常時点灯式除く)

戻る ページ 1 次へ