スズキ グラディウス650 [650cc] 2009-15年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

海外モデル FI ABS ■機種記号形式:SFV650

スズキ グラディウス650 [650cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー (YT12A-BS) 全長 2,130
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR8EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2013
2014 ~ 2015

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メーターバイザー スモーク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith メーターバイザー スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
981612-3 1個 GLADIUS650(09-10)

戻る ページ 1 次へ