スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 クラッチ:コンチハン 980 チョーク:コンチハン 830 スロットル:コンチハン 880 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 GK75A 108260 ~ セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
出荷目安:10日
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
480172 1個 ゼファー400χ/400/750/1100・XJR400/1200・GSX400インパルス(94-)・バンディット250/400・カタナ250/400・ZRX400・(GPZ900R・ZZR-R1100/400/250・XANTHUS・BALIUS・etc.)

2. マスターシリンダーガード チタン CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH マスターシリンダーガード チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-,XJR4

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
480173 1セット

戻る ページ 1 次へ