スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式 カスタムパーツ(ボディ) モリワキエンジニアリング製
GV77A ハーフカウル ■GSF1200SY/SK2/3/4/5
スズキ バンディット1200S [1200cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2001 | GV77A 100001 ~ | ハーフカウル仕様(全長2070×幅765×高122-×243kg) (00年) Hi:HB3/Lo:HB4 ヘッドライト (01年-) 2灯プロジェクター式 ヘッドライト |
| 2002 ~ 2002 | GV77A 101226 ~ | 2001/11月 マイナーチェンジ オイルクーラーホース変更、クランプ新設(リコールによる)、イグナイタのカプラ、ジェネレータロータ形状変更、など。 |
| 2003 ~ 2003 | GV77A 101630 ~ | マイナーチェンジ 盗難抑止イモビライザーアラーム対応ハーネス追加(アラーム本体オプション)、260km/hフルスケールスピードメーター採用、など。 カラー設定 ・パールディープシーブルー(新色) ・ソニックシルバーメタリック |
| 2004 ~ 2005 | GV77A 101859 ~ | カラー変更(全長2070×幅765×高122-×244kg) ・パールネブラーブラック(新色) ・ソニックシルバーメタリック (04) GSF1200SK4:GV77A-101859- (05) GSF1200SK5:GV77A-102101- |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
モリワキエンジニアリング
SKID PAD
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。
| 品番 | 内容量 | メーカー | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 05030-21419-00 | 1セット | SUZUKI | 左右1セット | GSF1200・バンディット1200 |
販売価格(税別)
モリワキエンジニアリング
SKID PAD
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】小さくても、効果は絶大です。スキッドパッドは、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。取付はエンジンマウントボルトに共締めするだけの簡単装着。(一部車両を除く)。小さくても、効果は絶大です。「スキッドパッド」は、万一の転倒時にエンジン本体への損傷を低減するエンジンケースプロテクターです。エンジンケースの致命的な破損を最小限に食い止めるため、ツーリングやストリートユースでも圧倒的な支持を得、ますますラインアップが充実。
| 品番 | 内容量 | メーカー | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 05030-20419-00 | 1セット | SUZUKI | 左右1セット | GSF1200・バンディット1200 |
戻る ページ 1 次へ